Beli kompresor ac denso di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC A/C Compressor Clutch Remover Kit
    Mulai

    Rp1.599.900

    JTC A/C Compressor Clutch Remover Kit
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Screw Dimensions: 1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
  2. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  3. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  4. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  5. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  6. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  7. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  8. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  9. JTC BMW A/C Compressor Clutch Remover
    Mulai

    Rp669.900

    JTC BMW A/C Compressor Clutch Remover
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size: M26XP1.5
  10. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  11. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

Daftar Harga kompresor ac denso Terbaru October 2026
JTC A/C Compressor Clutch Remover KitRp1.599.900
JTC A/C Part System Flush Machine (Komponen Pendingin Udara Mobil)Rp13.999.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp5.199.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
MultiPro Genset BensinRp1.699.900
Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Rp9.899.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900
Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)Rp259.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)